- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)
- 対応OS
- 【Bluetooth接続】Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS【USBレシーバー(Type-A)接続】Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約384.8×約128.35×約24.35(チルトしていない状態)
- 機能
- チルト機能:あり、ロールオーバー機能:あり
- インターフェース
- Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
- キー配列
- JIS配列準拠104キー(テンキー付き)
- 保証期間
- お買上げ日より 2年間
- 動作温湿度範囲
- 温度:5~35℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- 保存温湿度範囲
- 温度:-10~60℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- キーストローク(mm)
- 約3.0
- 動作時間
- 毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月
- キーピッチ(mm)
- 約19.0