工業用 白色 瞬間接着剤 EWN(超高粘度・人工大理石用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
07603728
品番
EWN-100G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

瞬間接着剤ながら白色な為、隠ぺい性に優れます。

用途
工業用部品の接着・補修に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする