クイックプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1箱(24本)
注文コード
07603972
品番
S-27
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

瞬間接着剤の硬化を早め作業性を高めます。

用途
瞬間接着剤の硬化促進、白化防止、リード線の固定、充填・盛り上げ接着に。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする