TU-SCO 離雪コートスプレー 高森コーキ 07604891

メイン画像

TU-SCO 離雪コートスプレー 高森コーキ 07604891
TU-SCO 離雪コートスプレー 高森コーキ 07604891
TU-SCO 離雪コートスプレー 高森コーキ 07604891
TU-SCO 離雪コートスプレー 高森コーキ 07604891
TU-SCO 離雪コートスプレー 高森コーキ 07604891

離雪コートスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07604891
品番
TU-SCO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

シリコン硬化樹脂により雪の付着や固着を防止、ラクラク効率的な除雪を実現!

用途
除雪スコップ・スノーダンプ等の雪離れ性の向上に。
成分
変性アクリルシリコン樹脂、キシレン、酢酸イソブチルインソロピルアルコール、ジメチルエーテル
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×185
危険物の類別
非危険物
注意
※火気のある所では使用しない。
※有機溶剤が含まれておるので長時間臭いを嗅ぐと有害。
※使用中および塗膜乾燥までは十分換気をし、塗膜の臭いが無くなるまで換気をする。
※スプレーの際は人体にかからないよう背後から風を受けるよう風向きに注意して作業をする。
※必要に応じマスク、手袋、ゴーグルなどを着用し出来るだけ眼や皮膚に触れないように注意する。
※作業終了時には手洗い、うがいを十分行う。
※皮膚に付着した場合は速やかに石鹸と水で洗い流す。
※眼に入った場合は水で十分に洗い流し、部位に痛みや変化があった場合は受診する。
※吸い込んで気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じ受診する。
※高温になる場所や直射日光の当たる場所で保管しない。
※破裂の危険があるので暖房・加熱機器の付近には置かない。
※錆びや液漏れの原因となるため、水周りや多湿な場所には置かない。
※中身を使い切ってから地域の規定により廃棄する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする