8215733 NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き有り) NSP 07619076

基礎幅160・170・250mm用は切欠き有り

8215733 NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き有り) NSP 07619076
8215733 NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き有り) NSP 07619076

NSP型枠(45mm)高防錆SW1セパ(切欠き有り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
幅(mm)基礎幅:250
内容量1束(50本)注文コード07619076品番8215733
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
120x120、150x150、160x160、170x170、250x250には切欠きが有り、鉄筋と干渉しにくくなっています。
120x120、150x150にはスリットが入っており、半分に折れるようになっていて、ベタ基礎の外周深基礎部のように、片側の型枠段積み部で便利です。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み用セパレーター。型枠の上下に挟んで使用します。
幅(mm)
基礎幅:250
材質
高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)
型枠:45
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は型枠多段積みで使用する製品です。
※SW1セパを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする