5429 トーヨー床用レベラー 25kg トーヨーマテラン 07623039

トーヨー床用レベラー 25kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品は内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(25kg)
注文コード
07623039
品番
5429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

セルフレベリング性が良く、施工がスムーズに行えます。
練り混ぜ後の材料分離がなく、広範囲の施工を均一に仕上がります。
耐久性に優れ、長期にわたり、安定した物性が得られます。

用途
コンクリート床面の下地調整材
フロアタイル、クッションフロア等の貼り床の下地
容量(kg)
25
硬化時間
7日(夏季)/ 14日(冬季)
施工量
約0.015m3
水量(L)
6.0~6.5
注意
※セメント製品の特性につきましては、メーカーサイトの「セメントの基礎知識」をご覧ください。
※セメントはアルカリ性のため、施工の時はゴム手袋等を必ず使用してください。
※万一目に入ったときは、すぐ洗眼し医師の手当てを受けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする