D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870

D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870
D-106 モザイクタイル ABC商会 07623870

モザイクタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・セット内容など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
トラスコ品番
695-6397
セット内容
20シート入り
注文コード
07623870
品番
D-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

四辺のエッジが丸いガラスモザイクタイル。
裏足付きで剥離しにくいガラスとタイルの2層構造です。
角が丸くて水周りでも安心・安全です。
プールタイルとしてのご使用も可能です。
高級ホテルや商業施設などで多数ご採用しています。
ガラスならではの透明感が美しく柔らかな印象です。
耐薬品性にも優れています。
お手入れがしやすくテーブルなどの天板も華やかにランクアップ。
DIYリフォーム、リノベーションにおすすめのロングセラー商品です。
表面がガラス質のため美しい光沢があります。

用途
屋内壁:◎、屋内床:△、屋外壁:◎、浴室壁:◎、屋外床:×、プール内槽:◎、耐凍害性:〇
床壁だけではなく家具や什器へも使用可能です。
キッチン、洗面、浴室壁などの水廻りに。
商業施設/宿泊施設/店舗/住宅などに。
トラスコ品番
695-6397
セット内容
20シート入り
材質
ガラス質+磁器質(施ゆう)、光沢:ツヤあり
寸法(mm)
300×300/シート(20シート入り)
質量(kg)
(1シートあたり)1.1
枚数
(1平米あたり)11.2シート
粒サイズ(mm)
22.5×22.5×T7
注意
※屋内床の場合は軽歩行のみ使用可能です。
※表面シート(ペーパー)貼りのため、はがしにくい場合があります。
※柔らかいスポンジ等に水を充分含ませて、紙のシートをしっかり濡らしてからゆっくり剥がしてください。
※着色ガラス製品のため、製品ロットにより色調が異なる場合があります。
※ロットによっては小さな黒い斑点がはいる場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする