AOI
セーフタイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07624308
品番
ST210
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途
コンクリート舗装、構造物の目地に。
コーキング材のバックアップ材に。
トラスコ品番
321-7071
厚さ(mm)
10
倍率(倍)
発泡倍率:20
縦(mm)
1000
横(mm)
1000