センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ32)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07658458 品番JSSH32x30-SB2
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

・埋込み型センサスイッチを採用
タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。
・新採用のガスケット方式(特許取得済み)
全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。

ストローク(mm)30 シリンダ内径Φ32 スイッチ【センサスイッチ】有接点タイプ(2個) 配管位置ヘッド側ねめじ クランプアーム無し
注意
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする