- 用途
- 配管内部・空調設備の点検、自動車や機械内部の保守点検。
- 付属品
- 1mカメラケーブル,ハードケース,単3アルカリ乾電池×4本,先端ツール,USBケーブル,AVケーブル,ソフトウェアCD-ROM
- 材質
- ケーブル部;塩化ビニール
- 電源
- 単三乾電池×4本
- ケーブル長(m)
- 1
- ヘッド径(Φmm)
- 12
- 防塵防水性能
- (カメラヘッド,ケーブル部)IP67相当,(本体部)IP54
- 内部メモリー
- 32MB(MicroSDカード別売)
- モニタ
- TFT3.5インチ320×234ピクセル
- イメージセンサー
- CMOSセンサー
- ケーブル形状
- 着脱式インターロック型
- 適合先端ツール
- 側視ミラー,マグネット,ピックアップフックの3種類標準装備(ケーブル12mmタイプのみ)