※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径D
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径D(Φmm)
100
注文コード
07678526
品番
TC 100X3.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥222,200
刃径D(Φmm)
100
刃数
26
全長L(mm)
230
シャンク径d(Φmm)
32
首径d1(Φmm)
30
材質
HSS
外径公差(mm)
-0.1~-0.29
刃幅l(mm)
3
首長l1(mm)
50
刃幅公差(mm)
0~+0.1