#73 L215 24 リアランサー 落し込み SHIMANO(シマノ) 07682635

#73 L215 24 リアランサー 落し込み SHIMANO(シマノ) 07682635
#73 L215 24 リアランサー 落し込み SHIMANO(シマノ) 07682635
#73 L215 24 リアランサー 落し込み SHIMANO(シマノ) 07682635
#73 L215 24 リアランサー 落し込み SHIMANO(シマノ) 07682635

24 リアランサー 落し込み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本自重(g)215注文コード07682635品番#73 L215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。
本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。

仕様継ぎ方式:並継寸法(mm)リールシート位置:350タイプリールシート:DOWNLOCK全長(m)2.15自重(g)215継数(本)2仕舞(cm)111.7錘負荷(号)30-100先径(mm)1.8カーボン含有率(%)54.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする