曜日別特売
72395 Fino アシスト車端子ガード TS BIKE[自転車ロック] 07686581

 

72395 Fino アシスト車端子ガード TS BIKE[自転車ロック] 07686581
72395 Fino アシスト車端子ガード TS BIKE[自転車ロック] 07686581
72395 Fino アシスト車端子ガード TS BIKE[自転車ロック] 07686581
72395 Fino アシスト車端子ガード TS BIKE[自転車ロック] 07686581
72395 Fino アシスト車端子ガード TS BIKE[自転車ロック] 07686581

Fino アシスト車端子ガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07686581
品番
72395
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

車体や充電器の端子部が雨やホコリなどにより、徐々に腐食すると接触不良を起こす恐れがあります。
バッテリーを外したままにする際は端子部にカバーをかぶせておくことをおすすめします。
バッテリー充電器にも使えます。
パナソニック・ヤマハ対応
車体取付用ストラップ付
材質:シリコンゴム
対応機種および充電器
パナソニック:2016年以降の車種および充電器
充電器:NKJ069Z/NKJ073Z/NKJ074Z/NKJ075Z
ヤマハ:2015年以降の車種および充電器
充電器:(2024~)X3S-00、(~2023)X2P-01、X2P-00、X-91
本製品は充電端子を雨やホコリから守るものであり、衝撃から守る機能はありません。
完全防水ではありません。お使いになる前に端子部および端子周辺の汚れや水分を拭いてからご使用ください。

用途
バッテリーを外した時に雨やホコリから端子を守る専用カバー
バッテリー充電器にも使えます。
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする