曜日別特売
72126 ミニベルアースカラー サギサカ(SAGISAKA) 07686757

 

72126 ミニベルアースカラー サギサカ(SAGISAKA) 07686757
72126 ミニベルアースカラー サギサカ(SAGISAKA) 07686757

ミニベルアースカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07686757
品番
72126
参考基準価格(税別)¥898販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。
太く丈夫な中心軸を採用。
取付けハンドル径:22.2mm
音響体:アルミニウム
本体:ポリプロピレン
レバー:ポリアセタール

用途
やさしいアースカラーのミニベル
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする