※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
アスファルト・コンクリートカッターSR-V
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07690089
品番
ー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命タイプ
用途
一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
内径(Φmm)
27
適合材
アスファルト・コンクリート
外径
16吋