スクリーン スポーツ ブラック 4025066163267

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691130 品番4025066163267
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163267
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:678
備考:スクリーンモール無し

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合Z900RS 18-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック 備考スクリーンモール無し タイプスクリーン スポーツ 型番678 寸法(幅W×長さL)(mm)320×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする