メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164615
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 17-23
ケーティーエム[KTM] 200DUKE [デューク] 17-23
ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅280mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:859