メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166718
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅310mmx長さ300mm(寸法:純正長 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:464