スクリーン スポイラー ブラック 4025066173181

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691541 品番4025066173181
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173181
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-25
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅410mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:952

付属品取付ボルト 仕様グラデーション無し 適合PAN AMERICA 1250 21-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポイラー 型番952 サイズ(mm)幅410×長さ410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする