スクリーン スポーツ スモーク 4025066173785

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692530 品番4025066173785
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173785
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:776

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番776 寸法(幅W×長さL)(mm)320×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする