スクリーン オリジナル クリア 4025066161966

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692688 品番4025066161966
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161966
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT [スーパースポーツ] 17-24
ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT S [スーパースポーツ] 17-24
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:クリア
サイズ:幅290mmx長さ335mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:826

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合SUPER SPORT 17-19/SUPER SPORT S 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン オリジナル 型番826 寸法(幅W×長さL)(mm)290×335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする