スクリーン スポーツ スモーク 4025066163427

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692758 品番4025066163427
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163427
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:330mm 横:410mm グラデーション有り
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 16-18
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅410mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:856

仕様グラデーション有り 適合KTM 1290 SUPER DUKE GT 16-18 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番856 寸法(幅W×長さL)(mm)410×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする