形状の参考としてご覧ください

4025066587414 スクリーン オリジナル クリア 4025066587414 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692810 4025066587414 スクリーン オリジナル クリア 4025066587414 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692810 4025066587414 スクリーン オリジナル クリア 4025066587414 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692810 4025066587414 スクリーン オリジナル クリア 4025066587414 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692810 4025066587414 スクリーン オリジナル クリア 4025066587414 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07692810

スクリーン オリジナル クリア 4025066587414

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692810 品番4025066587414
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066587414
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R100S 76-78
ビーエムダブリュー[BMW] R90S 73-76
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:クリア
サイズ:幅440mmx長さ355mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:704

仕様グラデーション無し 適合BMW R90S/R100S 73-78 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン オリジナル 型番704 寸法(幅W×長さL)(mm)440×355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする