クレトイシ
クレトイシの 切断
クレトイシの ダイヤモンドカッター
CBタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07696981
品番
SCV0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
使い易さを第一に考えて作られたビトリファイドCBNホイールです。
単石ドレッサで簡単にドレスができ、切れ味抜群で難削材も容易に削れます。
乾式でも湿式でもご使用いただけます。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
31.75
リム幅(mm)
5
用途
焼き入れされた金型材、工具鋼
粒度
170
最高使用周速度(m/s[m/min])
40[2400]