クレトイシ
クレトイシの 切断
クレトイシの ダイヤモンドカッター
CBタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07696997
品番
SCV0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
使い易さを第一に考えて作られたビトリファイドCBNホイールです。
単石ドレッサで簡単にドレスができ、切れ味抜群で難削材も容易に削れます。
乾式でも湿式でもご使用いただけます。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
31.75
リム幅(mm)
5
用途
焼き入れされた金型材、工具鋼
粒度
170
最高使用周速度(m/s[m/min])
40[2400]