SCV0010 CBタッチ クレトイシ 07697076

CBタッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07697076 品番SCV0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

使い易さを第一に考えて作られたビトリファイドCBNホイールです。
単石ドレッサで簡単にドレスができ、切れ味抜群で難削材も容易に削れます。
乾式でも湿式でもご使用いただけます。

外径(Φmm)200 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)31.75 リム幅(mm)5 用途焼き入れされた金型材、工具鋼 粒度170 最高使用周速度(m/s[m/min])40[2400]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする