スクリーン ツーリング クリア 4025066160501

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698647 品番4025066160501
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160501
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:530mm (寸法:純正長 +10mm) 横:350mm グラデーション無し スクリーン中央の開口部は空力整流効果の為のデザインです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ530mm(長さの純正比 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:115
備考:製品中央の開口部は、空力整流の為のデザインです。

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合X-ADV 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考製品中央の開口部は、空力整流の為のデザインです。 タイプスクリーン ツーリング 型番115 寸法(幅W×長さL)(mm)350×530(長さの純正比 +10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする