スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698778 品番4025066156214
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156214
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:専用取付ステーが付属されます。縦:320mm 横:380mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ステー
型番:267

付属品取付ステー 仕様グラデーション無し 適合XSR700 16-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする