スクリーン ツーリング クリア 4025066158683

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698891 品番4025066158683
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158683
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:470mm 横:340mm グラデーション有り (寸法:純正長 +40mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅340mmx長さ470mm(長さの純正比 +40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:675

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合Ninja1000 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ツーリング 型番675 寸法(幅W×長さL)(mm)340×470(長さの純正比 +40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする