メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066161119
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:純正ハンドガードは干渉するため同時装着不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-18
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅380x長さ375mm(長さの純正比 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:676
備考:TOURERのグレードには適合しません。(ハンドガードとスクリーンが干渉する為)