メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066134786
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-12
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅335mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:728