スクリーン ツーリング クリア 4025066158478

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699058 品番4025066158478
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158478
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 16-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用マウンティングキット
型番:761

付属品専用マウンティングキット 仕様グラデーション無し 適合R nine T SCRAMBLER 16-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ツーリング 型番761 寸法(幅W×長さL)(mm)380×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする