スクリーン ツーリング クリア 4025066170036

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699155 品番4025066170036
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170036
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ380mm(純正長 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:772
備考:スクリーンモール無し

付属品ボルト、ワッシャー 仕様グラデーション無し 適合S1000XR 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考スクリーンモール無し タイプスクリーン ツーリング 型番772 寸法(幅W×長さL)(mm)400×380(純正長 +30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする