スクリーン ツーリング スモーク 4025066160822

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699225 品番4025066160822
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160822
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-21
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350x長さ500mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:825

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合MULTISTRADA 950/S 17-21 MULTISTRADA V2/S 22-24 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番825 サイズ(mm)幅350×長さ500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする