メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066171552 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-24 厚み:3 タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:ブラック サイズ:幅380mmx長さ320mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー 型番:147 備考:スクリーンモール無し