スクリーン ツーリング ブラック 4025066171200

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699469 品番4025066171200
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171200
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅360mmx長さ445mm(純正長 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ナット、ワッシャー
型番:148
備考:スクリーンモール無し

付属品ボルト、ナット、ワッシャー 仕様グラデーション無し 適合NC750×21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック 備考スクリーンモール無し タイプスクリーン ツーリング 型番148 寸法(幅W×長さL)(mm)360×445(純正長 +45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする