メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167418
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅300mmx長さ400mm(寸法:純正長 +100mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:278
使用上の注意:ハンドルフルロック時、ハンドガードがスクリーンに干渉する場合があります。