メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174973
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25
スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅365mmx長さ425mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:467