スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699600 品番4025066174980
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174980
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25
スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅365mmx長さ425mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:467

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合V-STROM 800/DE 23-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番467 サイズ(mm)幅365×長さ425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする