曜日別特売
4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758

4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758
4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758
4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758
4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758
4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758
4025066160839 スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07699758

スクリーン ツーリング ブラック 4025066160839

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07699758品番4025066160839
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160839
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-21
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅350x長さ500mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:825

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合MULTISTRADA 950/S 17-21 MULTISTRADA V2/S 22-24材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番825サイズ(mm)幅350×長さ500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする