スクリーン スポーツ ブラック 4025066171828

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07699889 品番4025066171828
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171828
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅310mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:281

付属品ボルト、ワッシャー 仕様グラデーション無し 適合TRACER9 GT 21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番281 寸法(幅W×長さL)(mm)310×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする