メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157860
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:500mm 横:390mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅390mmx長さ500mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:272