スクリーン ツーリング クリア 4025066163168

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07700038 品番4025066163168
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163168
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:530mm 横:400mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ530mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:275

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合TRACER900/TRACER900GT 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ツーリング 型番275 寸法(幅W×長さL)(mm)400×530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする