スクリーン ツーリング スモーク 4025066171842

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07700065 品番4025066171842
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171842
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ530mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:281

付属品ボルト、ワッシャー 仕様グラデーション無し 適合TRACER9 GT 21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番281 寸法(幅W×長さL)(mm)400×530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする