メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171118
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Multistrada V4S 21-24
ドゥカティ[DUCATI] Multistrada V4 Pikes Peak 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅405mmx長さ450mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:829