メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066171859 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-24 厚み:3 タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:ブラック サイズ:幅400mmx長さ530mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:ボルト、ワッシャー 型番:281