メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066176649 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: ケーティーエム[KTM] 990 DUKE 24-25 厚み:3mm タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:ブラック サイズ:幅310mmx長さ270mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー、ボルト類 型番:865