メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167487
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 18-19
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure R 18-19
ケーティーエム[KTM] 390 ADVENTURE[390 アドベンチャー] 21-22
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ420mm(寸法:純正長 +45mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:860