曜日別特売
4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866

4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866
4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866
4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866
4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866
4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866
4025066166411 スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07747866

スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166411

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07747866品番4025066166411
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066166411
「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 19-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅420mmx長さ545mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ワッシャー
型番:683
備考:スクリーンモール無し

付属品ワッシャー仕様グラデーション無し適合VERSYS1000/SE 19-21材質アクリル厚さ(mm)3クリア備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン型番683寸法(幅W×長さL)(mm)420×545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする