スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066151608

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07748067 品番4025066151608
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066151608
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 15-16
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:105

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション有り 適合VFR800X CROSSRUNNER 15-16 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番105 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする